text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary Burr 52SKM Pointed Cone 16mm 10mm Dia Tungsten 6mm Shank MX 65mm


As rebarbas de carboneto de tungsténio PREMIUM para a rectificadora reta são fabricadas nas mais modernas máquinas de retificação CNC. O resultado é uma ferramenta de precisão eficiente em vários modelos que fornece todos os pré-requisitos para resultados óptimos. O perfil agressivo da fresa é particularmente longo e proporciona a maior remoção quando se trabalha em locais de difícil acesso. Devido a uma geometria especialmente desenvolvida das arestas de corte, esta ferramenta consegue manter sempre baixa a geração de calor, de modo a proteger a peça de trabalho e a fresa. Como resultado, obtém-se os melhores tempos de permanência e a máxima vida útil em quase todos os materiais.

Numéro d'article 1L438588
Total length (mm) 65
Shaft diameter (mm) 6
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 16
Suitable for steel Yes
Emballé par 1

Spécifications

Total length (mm) 65
Shaft diameter (mm) 6
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 16
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Toothing Special cut INOX
Cutting material HM
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 10
Brand Tyrolit
Commodity code 82079091
Type Rotary Burr

La description

As rebarbas de carboneto de tungsténio PREMIUM para a rectificadora reta são fabricadas nas mais modernas máquinas de retificação CNC. O resultado é uma ferramenta de precisão eficiente em vários modelos que fornece todos os pré-requisitos para resultados óptimos. O perfil agressivo da fresa é particularmente longo e proporciona a maior remoção quando se trabalha em locais de difícil acesso. Devido a uma geometria especialmente desenvolvida das arestas de corte, esta ferramenta consegue manter sempre baixa a geração de calor, de modo a proteger a peça de trabalho e a fresa. Como resultado, obtém-se os melhores tempos de permanência e a máxima vida útil em quase todos os materiais.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1L438588
EAN 9003177689161
UBB 500572221637
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 768916
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.