text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** 52ZYAS 8X19-6X64


Referência 8H618251
Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Adequado para aço Sim
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Adequado para aço Sim
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA-S
Marca Tyrolit
Código pautal 82079091
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 8H618251
EAN 9003172013657
UBB 500683279102
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34213558
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.