text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** 52ZYAS 13X25-6X70


As rebarbas de carboneto de tungsténio PREMIUM para a rectificadora reta são fabricadas nas mais modernas máquinas de retificação CNC. O resultado é uma ferramenta de precisão eficiente em vários modelos que fornece todos os pré-requisitos para resultados óptimos. O perfil agressivo da fresa é particularmente longo e proporciona a maior remoção quando s

Referência 7W865937
Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para aço Sim
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 13
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA-S
Marca Tyrolit
Type Rotary Burr

Descrição

As rebarbas de carboneto de tungsténio PREMIUM para a rectificadora reta são fabricadas nas mais modernas máquinas de retificação CNC. O resultado é uma ferramenta de precisão eficiente em vários modelos que fornece todos os pré-requisitos para resultados óptimos. O perfil agressivo da fresa é particularmente longo e proporciona a maior remoção quando se trabalha em locais de difícil acesso. Devido a uma geometria especialmente desenvolvida das arestas de corte, esta ferramenta consegue manter sempre baixa a geração de calor, de modo a proteger a peça de trabalho e a fresa. Como resultado, obtém-se os melhores tempos de permanência e a máxima vida útil no aço.

Números do artigo

Referência 7W865937
EAN 9003172013671
UBB 500683279516
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34213560
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.