Esmeril
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
Fresar
Esmeril
1Y851546
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
Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** 52ZYA 6X18-6X50
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Maior durabilidade Máxima remoção de material Uso universal
Descrição completa
Referência
1Y851546
Forma da cabeça
Cilindro
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
18
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro
Comprimento total (mm)
50
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
18
Dentes
INOX corte especial
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
ZYA
Marca
Tyrolit
Type
Rotary Burr
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Maior durabilidade Máxima remoção de material Uso universal
Números do artigo
Referência
1Y851546
EAN
9003172013893
UBB
500683281736
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
34213606