text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** 52WRC 8X19-6X64


Artikelnummer 9V771003
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Adequado para aço Sim
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Verpakt per 1

Specificaties

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Adequado para aço Sim
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Tyrolit
Código pautal 82079091
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 9V771003
EAN 9003172013695
UBB 500683280332
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34213583
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.