Esmeril
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
Fresar
Esmeril
1Q537331
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
Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** 52WRC 8X19-6X64
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Maior durabilidade Máxima remoção de material Uso universal
Descrição completa
Referência
1Q537331
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
64
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
19
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm)
64
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
19
Dentes
INOX corte especial
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
WRC
Marca
Tyrolit
Type
Rotary Burr
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Q537331
EAN
9003172013947
UBB
500683282726
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
34213621