text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** 52RBF 10X19-6X64


As rebarbas de carboneto de tungsténio PREMIUM para a rectificadora reta são fabricadas em máquinas de retificação CNC de última geração. Isto resulta numa ferramenta de precisão eficiente em vários modelos que fornece todos os pré-requisitos para resultados óptimos. O perfil agressivo da fresa é particularmente longo e proporciona a maior remoção quando se trabalha em locais de difícil acesso. Devido a uma geometria especialmente desenvolvida das arestas de corte, esta ferramenta consegue manter sempre baixa a geração de calor, de modo a proteger a peça de trabalho e a fresa. Isto permite-lhe obter o melhor tempo de permanência e a máxima duração em aço inoxidável.

Referência 1B940396
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 19
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes INOX corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Marca Tyrolit
Código pautal 82079091
Type Rotary Burr

Descrição

As rebarbas de carboneto de tungsténio PREMIUM para a rectificadora reta são fabricadas em máquinas de retificação CNC de última geração. Isto resulta numa ferramenta de precisão eficiente em vários modelos que fornece todos os pré-requisitos para resultados óptimos. O perfil agressivo da fresa é particularmente longo e proporciona a maior remoção quando se trabalha em locais de difícil acesso. Devido a uma geometria especialmente desenvolvida das arestas de corte, esta ferramenta consegue manter sempre baixa a geração de calor, de modo a proteger a peça de trabalho e a fresa. Isto permite-lhe obter o melhor tempo de permanência e a máxima duração em aço inoxidável.

Números do artigo

Referência 1B940396
EAN 9003172013992
UBB 500683283716
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34213626
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.