text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima de penso 50 x 25 x 200


As pedras de bancada grosseiras da Tyrolit podem ser utilizadas para rebarbar peças de trabalho de grandes dimensões que não tenham requisitos de qualidade da superfície. Por exemplo, estas pedras de bancada são utilizadas para pré-triturar grandes ferramentas de trabalho em madeira, tais como divisores de madeira.

Referência 9J458798
Largura 50
Forma Retangular
Espessura (mm) 25
Comprimento (mm) 200
Material Carboneto de silício
Embalado por 1

Especificações

Largura 50
Forma Retangular
Espessura (mm) 25
Comprimento (mm) 200
Material Carboneto de silício
Granulação 24
Marca Tyrolit
Model 90B
Type Rectangular Bench Stone

Descrição

As pedras de bancada grosseiras da Tyrolit podem ser utilizadas para rebarbar peças de trabalho de grandes dimensões que não tenham requisitos de qualidade da superfície. Por exemplo, estas pedras de bancada são utilizadas para pré-triturar grandes ferramentas de trabalho em madeira, tais como divisores de madeira.

Números do artigo

Referência 9J458798
EAN 9003170293822
UBB 500683043565
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 29382
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.