text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima de penso 50 x 25 x 200


As pedras de bancada grossas da Tyrolit podem ser utilizadas para rebarbar peças de trabalho de grandes dimensões que não tenham requisitos de qualidade de superfície. Por exemplo, estas pedras de bancada são utilizadas para pré-afiar ferramentas de trabalho em madeira de grandes dimensões, tais como divisores de madeira.

Referência 2P584592
Largura 50
Forma Retangular
Espessura (mm) 25
Comprimento (mm) 200
Material Carboneto de silício
Embalado por 1

Especificações

Largura 50
Forma Retangular
Espessura (mm) 25
Comprimento (mm) 200
Material Carboneto de silício
Granulação 36
Marca Tyrolit
Código pautal 68042230
Model 90B
Type Rectangular Bench Stone

Descrição

As pedras de bancada grossas da Tyrolit podem ser utilizadas para rebarbar peças de trabalho de grandes dimensões que não tenham requisitos de qualidade de superfície. Por exemplo, estas pedras de bancada são utilizadas para pré-afiar ferramentas de trabalho em madeira de grandes dimensões, tais como divisores de madeira.

Números do artigo

Referência 2P584592
EAN 9003171036220
UBB 500683064504
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 103622
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.