text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima de penso 50 x 25 x 150


As pedras de bancada Tyrolit são utilizadas principalmente para afiar e polir facas e lâminas. Por conseguinte, são perfeitamente adequadas para todas as ferramentas de jardinagem e de trabalho em madeira. Graças aos diferentes tamanhos de grão, pode selecionar a sua ferramenta com base na aplicação individual.

Referência 1C009685
Largura 50
Forma Retangular
Espessura (mm) 25
Comprimento (mm) 150
Material Aluminium oxide
Embalado por 1

Especificações

Largura 50
Forma Retangular
Espessura (mm) 25
Comprimento (mm) 150
Material Aluminium oxide
Granulação 400
Marca Tyrolit
Model 90B
Type Rectangular Bench Stone

Descrição

As pedras de bancada Tyrolit são utilizadas principalmente para afiar e polir facas e lâminas. Por conseguinte, são perfeitamente adequadas para todas as ferramentas de jardinagem e de trabalho em madeira. Graças aos diferentes tamanhos de grão, pode selecionar a sua ferramenta com base na aplicação individual.

Números do artigo

Referência 1C009685
EAN 9003170004572
UBB 500683000326
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 457
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.