Serras circulares
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
Serrar
Serras circulares
T6165.125.222
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
Tyrolit Lâmina de serra circular Concrete;Cellular concrete;Roof tiles;Universal Diamond 125X2X22,23
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Universal use Cost-effective performance and lifetime.
Descrição completa
Referência
T6165.125.222
Aplicação
Corte
Forma
Outro
Espessura (mm)
2
Diâmetro do disco (mm)
125
Adequado para tijolo
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Aplicação
Corte
Forma
Outro
Espessura (mm)
2
Diâmetro do disco (mm)
125
Adequado para tijolo
Sim
Adequado para betão
Sim
Adequado para betão/pedra de betão
Sim
Adequado para pedra natural
Sim
Adequado para telhas
Sim
Disco de diamante
Sim
Diâmetro do furo
22.2
Tipo de partícula
Outro
Model
C3
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Materials able to be machined: Universal building materials, such as concrete, clay brick, natural stone, etc. Details: A 20-16 mm reduction bush is supplied with a disc diameter of 105 mm.
Números do artigo
Referência
T6165.125.222
EAN
9003174660842
UBB
500504322156
UNSPSC
23242113
Artigo do fabricante nr
466084