text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Tyrolit Lâmina de serra circular 1A1R2301,622,23DCTP2


Materiais aplicáveis: azulejos cerâmicos, grés cerâmico, porcelana. Detalhes: anel redutor de 20–16 mm acompanha o diâmetro 105 mm. A TYROLIT oferece serras de corte a seco soldadas a laser e sinterizadas seguindo padrões elevados de qualidade e segurança.

Referência T6069.639.635
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para plástico Sim
Adequado para asfalto Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Adequado para utilização a seco Sim
Model 1A1R

Descrição

Materiais aplicáveis: azulejos cerâmicos, grés cerâmico, porcelana. Detalhes: anel redutor de 20–16 mm acompanha o diâmetro 105 mm. A TYROLIT oferece serras de corte a seco soldadas a laser e sinterizadas seguindo padrões elevados de qualidade e segurança.

Números do artigo

Referência T6069.639.635
EAN 9003176396350
UBB 500614474004
UNSPSC 23242113
Artigo do fabricante nr 639635
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.