text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Tyrolit Lâmina de serra circular 1A1R1801,422,23DCTP2


Chip-free cutting edges Very easy cutting Maximum performance and lifetime. Chip-free cutting edges Very easy cutting Maximum performance and lifetime.

Referência T6069.639.634
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1.4
Diâmetro do disco (mm) 180
Diâmetro do furo 22.2
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1.4
Diâmetro do disco (mm) 180
Diâmetro do furo 22.2
Model 1A1R

Descrição

Chip-free cutting edges Very easy cutting Maximum performance and lifetime. Chip-free cutting edges Very easy cutting Maximum performance and lifetime.

Números do artigo

Referência T6069.639.634
EAN 9003176396343
UBB 500614473923
UNSPSC 23242113
Artigo do fabricante nr 639634
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.