text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lâmina de serra circular 1A1R 250X1,6X35DCTP2


Materiais aplicáveis: azulejos cerâmicos, grés cerâmico, porcelana, placas de mosaico. Detalhes: lâminas de serra superfinas com características extraordinárias. acompanham anéis redutores de 35–30 mm e 30–25,4 mm.

Referência T6069.639.569
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 250
Adequado para cerâmica Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 250
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para telhas Sim
Diâmetro do furo 35
Largura do segmento (mm) 1.6
Altura do segmento (mm) 10
Model 1A1R

Descrição

For ceramic tiles, porcelain and Terrazzo panels. Extra-thin saw blades with outstanding properties. Nick-free cutting edges. Razor sharp. Maximum output and service life. Reducing rings 35/30 mm and 30/25.4 mm are included

Números do artigo

Referência T6069.639.569
EAN 9003176395698
UBB 500614473683
UNSPSC 23242113
Artigo do fabricante nr 639569
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.