text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Folha de velo 152 X 229


As folhas de velo PREMIUM da Tyrolit impressionam pelo maior tempo de permanência possível, graças à sua impregnação, o que significa que o grão abrasivo também se encontra no interior do velo. Quer esteja a limpar cordões de soldadura, a remover ferrugem, a maquinar verniz ou a polir superfícies - oferecemos o produto certo para cada aplicação. Além di

Referência 7Q340261
Largura 152
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 229
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 152
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 229
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 20
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Marca Tyrolit
Type Fleece Sheet

Descrição

As folhas de velo PREMIUM da Tyrolit impressionam pelo maior tempo de permanência possível, graças à sua impregnação, o que significa que o grão abrasivo também se encontra no interior do velo. Quer esteja a limpar cordões de soldadura, a remover ferrugem, a maquinar verniz ou a polir superfícies - oferecemos o produto certo para cada aplicação. Além disso, o utilizador beneficia da perfeita adaptabilidade das folhas de velo à superfície.

Números do artigo

Referência 7Q340261
EAN 9003171207699
UBB 500572165537
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 120769
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.