text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Folha abrasiva 230 x 280 180


As folhas de papel PREMIUM A-P21 P D facilitam o alisamento, o nivelamento e o acabamento dos revestimentos. Graças à distribuição aberta do grão num suporte de papel leve, são a solução ideal para aplicações a seco. Ao mesmo tempo, o revestimento semi-aberto protege contra o entupimento e permite-lhe obter um excelente acabamento de superfícies de made

Referência 5L801532
Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
Material do suporte Papel
Adequado para plástico Sim
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
Material do suporte Papel
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 180
Dispersão Extra grosseiro
Finura do tecido não tecido Finura fina
Marca Tyrolit
Type Paper Sheet

Descrição

As folhas de papel PREMIUM A-P21 P D facilitam o alisamento, o nivelamento e o acabamento dos revestimentos. Graças à distribuição aberta do grão num suporte de papel leve, são a solução ideal para aplicações a seco. Ao mesmo tempo, o revestimento semi-aberto protege contra o entupimento e permite-lhe obter um excelente acabamento de superfícies de madeira ou plástico ou a maquinação de tintas e vernizes.

Números do artigo

Referência 5L801532
EAN 9003172010878
UBB 500683294945
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34230702
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.