text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Escovas de arame 34570193


As escovas flexíveis adaptam-se perfeitamente à estrutura da peça de trabalho e garantem assim um acabamento consistente e de alta qualidade.

Referência 7V197294
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 39
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 120
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 39
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 120
Adequado para plástico Sim
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Sim
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 14
Adequado para madeira Sim
Roda da taça Não
Tipo de partícula Corundum
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura média
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Disco de lamelas Não
Marca Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Descrição

As escovas flexíveis adaptam-se perfeitamente à estrutura da peça de trabalho e garantem assim um acabamento consistente e de alta qualidade.

Números do artigo

Referência 7V197294
EAN 9009013051963
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34570193
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.