text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Escovas de arame 34570192


As escovas flexíveis adaptam-se perfeitamente à estrutura da peça e asseguram assim um acabamento homogéneo e de alta qualidade.

Referência 4X539690
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 39
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 80
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 39
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 80
Adequado para plástico Sim
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Sim
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 14
Adequado para madeira Sim
Roda da taça Não
Tipo de partícula Corundum
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Disco de lamelas Não
Marca Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Descrição

As escovas flexíveis adaptam-se perfeitamente à estrutura da peça e asseguram assim um acabamento homogéneo e de alta qualidade.

Números do artigo

Referência 4X539690
EAN 9009013051949
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34570192
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.