text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Escovas de arame 34570151


As escovas de cerdas removem camadas finas da maioria das superfícies sem danificar o revestimento subjacente e geram o mínimo de pó e calor. O grão abrasivo afiado incorporado nas cerdas finas e flexíveis permite um acabamento rápido e constante. A velocidade de funcionamento para a maioria das aplicações situa-se entre 800 e 4.000 RPM.

Referência 4P408325
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 1.6
Número máximo de rotações (1/min) 4000
Diâmetro do disco (mm) 152
Embalado por 40
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 1.6
Número máximo de rotações (1/min) 4000
Diâmetro do disco (mm) 152
Granulação 36
Adequado para plástico Sim
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Sim
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 50.8
Adequado para madeira Sim
Roda da taça Não
Tipo de partícula Corundum
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Disco de lamelas Não
Marca Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Descrição

As escovas de cerdas removem camadas finas da maioria das superfícies sem danificar o revestimento subjacente e geram o mínimo de pó e calor. O grão abrasivo afiado incorporado nas cerdas finas e flexíveis permite um acabamento rápido e constante. A velocidade de funcionamento para a maioria das aplicações situa-se entre 800 e 4.000 RPM.

Números do artigo

Referência 4P408325
EAN 9009013051109
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34570151
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.