text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Escovas de arame 34570136


As escovas de cerdas removem camadas finas da maioria das superfícies sem danificar o revestimento subjacente e geram o mínimo de pó e calor. O grão abrasivo afiado incorporado nas cerdas finas e flexíveis permite um acabamento rápido e constante. A velocidade de funcionamento para a maioria das aplicações situa-se entre 800 e 4.000 RPM.

Referência 8P412961
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 25.4
Número máximo de rotações (1/min) 4000
Diâmetro do disco (mm) 203
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 25.4
Número máximo de rotações (1/min) 4000
Diâmetro do disco (mm) 203
Granulação 36
Adequado para plástico Sim
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Sim
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 31.75
Adequado para madeira Sim
Roda da taça Não
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Dispositivo de retenção X-Lock Sim
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Plástico
Disco de lamelas Não
Marca Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Descrição

As escovas de cerdas removem camadas finas da maioria das superfícies sem danificar o revestimento subjacente e geram o mínimo de pó e calor. O grão abrasivo afiado incorporado nas cerdas finas e flexíveis permite um acabamento rápido e constante. A velocidade de funcionamento para a maioria das aplicações situa-se entre 800 e 4.000 RPM.

Números do artigo

Referência 8P412961
EAN 9009013050881
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34570136
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.