text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Escovas de arame 34570124


As escovas de cerdas removem camadas finas da maioria das superfícies sem danificar o revestimento subjacente e geram o mínimo de pó e calor. O grão abrasivo afiado incorporado nas cerdas finas e flexíveis permite um acabamento rápido e constante. A velocidade de funcionamento para a maioria das aplicações situa-se entre 800 e 4.000 RPM.

Referência 6A267492
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 12.7
Diâmetro do disco (mm) 152
Granulação 36
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 12.7
Diâmetro do disco (mm) 152
Granulação 36
Adequado para plástico Sim
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 25.4
Adequado para madeira Não
Roda da taça Não
Tipo de partícula Corundum
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Outro
Disco de lamelas Não
Marca Tyrolit
Type Bristle Brush Wheel

Descrição

As escovas de cerdas removem camadas finas da maioria das superfícies sem danificar o revestimento subjacente e geram o mínimo de pó e calor. O grão abrasivo afiado incorporado nas cerdas finas e flexíveis permite um acabamento rápido e constante. A velocidade de funcionamento para a maioria das aplicações situa-se entre 800 e 4.000 RPM.

Números do artigo

Referência 6A267492
EAN 9009013050591
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34570124
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.