text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Escovas de arame 34570085


A velocidade de funcionamento para a maioria das aplicações é de 8.000 RPM. As velocidades mais baixas permitem um toque mais suave, maior flexibilidade e resultados mais subtis. As velocidades mais elevadas permitem uma remoção mais agressiva do material. A utilização das pontas das cerdas com uma ligeira pressão maximiza a vida útil das escovas.

Referência 3K589775
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 6.4
Número máximo de rotações (1/min) 10000
Diâmetro do disco (mm) 76
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 6.4
Número máximo de rotações (1/min) 10000
Diâmetro do disco (mm) 76
Granulação 120
Adequado para plástico Sim
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Sim
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 40
Adequado para madeira Sim
Roda da taça Não
Tipo de partícula Corundum
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura média
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Disco de lamelas Não
Marca Tyrolit
Type Radial Bristle Brush

Descrição

A velocidade de funcionamento para a maioria das aplicações é de 8.000 RPM. As velocidades mais baixas permitem um toque mais suave, maior flexibilidade e resultados mais subtis. As velocidades mais elevadas permitem uma remoção mais agressiva do material. A utilização das pontas das cerdas com uma ligeira pressão maximiza a vida útil das escovas.

Números do artigo

Referência 3K589775
EAN 9009013049373
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34570085
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.