text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Escova de disco 152/120X51X5/8


As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem a maior taxa de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação de grandes áreas. A mó copo PREMIUM, especialmente desenvolvida para aço inoxidável, também é ideal para retificação de arestas, biselagem e retificação de cordões de soldadura. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de f

Referência 7I517021
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 51
Diâmetro do disco (mm) 152
Granulação 20
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 51
Diâmetro do disco (mm) 152
Granulação 20
Adequado para metal Sim
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 11ZT
Type Cup Wheel

Descrição

As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem a maior taxa de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação de grandes áreas. A mó copo PREMIUM, especialmente desenvolvida para aço inoxidável, também é ideal para retificação de arestas, biselagem e retificação de cordões de soldadura. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de furo 22, 23 e o modelo de rosca M14. Tenha em atenção a velocidade de funcionamento de, no máx. 50 m/s.

Números do artigo

Referência 7I517021
EAN 9003172756349
UBB 500572039732
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 275634
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.