text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Escova de disco 100X45XM14


As mós de bancada com ligante vitrificado são utilizadas principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizadas universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Estes rebolos são for

Referência 4K132163
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 45
Diâmetro do disco (mm) 100
Granulação 220
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 45
Diâmetro do disco (mm) 100
Granulação 220
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Diâmetro do furo 14
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Model 6ZB
Type Cup Grinding Disc

Descrição

As mós de bancada com ligante vitrificado são utilizadas principalmente em oficinas e empresas de reparação. Podem ser utilizadas universalmente para retificar e afiar vários componentes. As especificações adaptadas permitem-lhes ser utilizadas para uma vasta gama de aplicações, desde a retificação grosseira até à retificação fina. Estes rebolos são fornecidos em embalagens adequadas para retalhistas, de modo a ocuparem um espaço mínimo no armazenamento. Um conjunto de buchas de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado.

Números do artigo

Referência 4K132163
EAN 9003175534036
UBB 500572069192
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 553403
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.