text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Escova de disco 100


As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação em grande escala. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para desbastar cicatrizes em superfícies de betão exposto, chanfrar e pré-triturar lajes de pedra artificial e terrazzo, bem como para desbastar superfíci

Referência 4D405647
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 45
Diâmetro do disco (mm) 100
Granulação 24
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 45
Diâmetro do disco (mm) 100
Granulação 24
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca Tyrolit
Model 6ZB
Type Cup Grinding Disc

Descrição

As mós copo Tyrolit PREMIUM atingem as mais elevadas taxas de remoção de material e vida útil para trabalhos de retificação em grande escala. A mó copo disponível para pedra é particularmente adequada para desbastar cicatrizes em superfícies de betão exposto, chanfrar e pré-triturar lajes de pedra artificial e terrazzo, bem como para desbastar superfícies em mármore, ardósia e granito. Para a fixação da ferramenta, pode escolher entre o modelo de furo 22, 23 e o modelo de rosca M14. Tenha em atenção a velocidade de funcionamento de, no máx. 50 m/s.

Números do artigo

Referência 4D405647
EAN 9003170893831
UBB 500512721233
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 89383
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.