text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Escova Busby 12 x 20-6 x 60


As escovas de arame PREMIUM para a rectificadora reta são a primeira escolha para maquinar áreas difíceis de alcançar em peças de aço inoxidável. As escovas de arame são adequadas para a remoção de ferrugem, tinta e verniz, bem como para a preparação e acabamento de superfícies. Estas ferramentas mostram as suas qualidades especialmente quando limpam o

Referência 1C489153
Desenho Direto
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Sim
Diâmetro da escova (mm) 12
Marca Tyrolit
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Direto
Material Aço inoxidável
Ligação de pinos Sim
Diâmetro da escova (mm) 12
Marca Tyrolit
Type End Brush

Descrição

As escovas de arame PREMIUM para a rectificadora reta são a primeira escolha para maquinar áreas difíceis de alcançar em peças de aço inoxidável. As escovas de arame são adequadas para a remoção de ferrugem, tinta e verniz, bem como para a preparação e acabamento de superfícies. Estas ferramentas mostram as suas qualidades especialmente quando limpam o interior de tubagens. Escolha entre diferentes modelos de escovas de arame: sensível (DW - com nós) e grosso (DZ - com nós). Este último tipo de fio (DZ) espalha-se em função da velocidade e pode, assim, executar na perfeição a maquinagem de vários diâmetros de furos. Para além disso, a ferramenta universal brilha com um tempo de permanência máximo e o fio de aço inoxidável de alta qualidade evita eficazmente a ferrugem.

Números do artigo

Referência 1C489153
EAN 9003178973573
UBB 500572103173
UNSPSC 27111907
Artigo do fabricante nr 897357
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.