text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discos de rebarbamento 150X4,0X22,23


O disco de desbaste BASIC 2em1 para rebarbadoras angulares é o mais adequado para trabalhos de desbaste rápidos e cómodos. O que torna esta mó de desbaste tão única é o rebordo chanfrado e definido da ferramenta Comfort Start. Isto proporciona ao operador um arranque confortável durante a retificação e aumenta muitas vezes o conforto de trabalho. Esta m

Referência 4L673172
Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Espessura (mm) 4
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 30
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Espessura (mm) 4
Diâmetro do disco (mm) 150
Granulação 30
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 22.23
Adequado para madeira Não
Roda da taça Não
Tipo de partícula Corundum
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Outro
Disco de lamelas Não
Marca Tyrolit
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

O disco de desbaste BASIC 2em1 para rebarbadoras angulares é o mais adequado para trabalhos de desbaste rápidos e cómodos. O que torna esta mó de desbaste tão única é o rebordo chanfrado e definido da ferramenta Comfort Start. Isto proporciona ao operador um arranque confortável durante a retificação e aumenta muitas vezes o conforto de trabalho. Esta mó é universal para a retificação de faces e arestas em várias qualidades de aço e aço inoxidável e não deve faltar em nenhuma caixa de ferramentas.

Números do artigo

Referência 4L673172
EAN 9003170043335
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34176633
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.