text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discos de corte 34529753


Com a roda compacta PREMIUM (roda Convolute), é possível efetuar trabalhos de rebarbação ligeira, misturar cordões de soldadura, remover ferrugem ou fazer o acabamento antes do polimento num instante. O processo de maquinação não altera a geometria da superfície da peça de trabalho e as arestas não recebem chanfradura. A ferramenta durável permite que o

Referência 0C907890
Número máximo de rotações (1/min) 4500
Diâmetro do eixo (mm) 76.2
Diâmetro do disco (mm) 203
Granulação 9
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 4500
Diâmetro do eixo (mm) 76.2
Diâmetro do disco (mm) 203
Granulação 9
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 76.2
Adequado para madeira Não
Adequado para pintura Não
Tipo de partícula Outro
Finura do tecido não tecido Finura fina
Adequado para enchimento Não
Marca Tyrolit
Type Convolute Wheel

Descrição

Com a roda compacta PREMIUM (roda Convolute), é possível efetuar trabalhos de rebarbação ligeira, misturar cordões de soldadura, remover ferrugem ou fazer o acabamento antes do polimento num instante. O processo de maquinação não altera a geometria da superfície da peça de trabalho e as arestas não recebem chanfradura. A ferramenta durável permite que os operadores obtenham um resultado de superfície extremamente uniforme e, ao mesmo tempo, pode ser gerado um acabamento muito fino. Os discos compactos estão disponíveis em diferentes durezas e especificações.

Números do artigo

Referência 0C907890
EAN 8024406570617
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34529753
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.