text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discos de corte 34529726


Com a roda compacta enrolada PREMIUM (roda Convolute), os trabalhos de rebarbação ligeira, a mistura de cordões de soldadura, a remoção de ferrugem ou o acabamento antes do polimento são realizados num instante. O processo de maquinação não altera a geometria da superfície da peça de trabalho e as arestas não recebem chanfradura. A ferramenta durável pe

Referência 0T638063
Número máximo de rotações (1/min) 6000
Diâmetro do eixo (mm) 25.4
Diâmetro do disco (mm) 152
Granulação 9
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 6000
Diâmetro do eixo (mm) 25.4
Diâmetro do disco (mm) 152
Granulação 9
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 25.4
Adequado para madeira Não
Adequado para pintura Não
Tipo de partícula Outro
Finura do tecido não tecido Finura fina
Adequado para enchimento Não
Marca Tyrolit
Type Convolute Wheel

Descrição

Com a roda compacta enrolada PREMIUM (roda Convolute), os trabalhos de rebarbação ligeira, a mistura de cordões de soldadura, a remoção de ferrugem ou o acabamento antes do polimento são realizados num instante. O processo de maquinação não altera a geometria da superfície da peça de trabalho e as arestas não recebem chanfradura. A ferramenta durável permite que os operadores obtenham um resultado de superfície extremamente uniforme e, ao mesmo tempo, pode ser gerado um acabamento muito fino. Os discos compactos estão disponíveis em diferentes durezas e especificações.

Números do artigo

Referência 0T638063
EAN 8024406571102
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34529726
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.