text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discos de corte 34427331


O disco de corte BASIC 2em1, numa prática caixa de 10 unidades, é a ferramenta perfeita para todas as tarefas de corte. Quer se trate de chapas metálicas, perfis, tubos, barras ou material sólido feito de aço ou aço inoxidável, este disco de corte tem tudo o que precisa. A construção robusta e o desempenho fiável fazem desta ferramenta a escolha perfeit

Referência 1B784884
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 60
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 60
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 22.23
Adequado para madeira Não
Roda da taça Não
Tipo de partícula Corundum
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura média
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Outro
Disco de lamelas Não
Marca Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte BASIC 2em1, numa prática caixa de 10 unidades, é a ferramenta perfeita para todas as tarefas de corte. Quer se trate de chapas metálicas, perfis, tubos, barras ou material sólido feito de aço ou aço inoxidável, este disco de corte tem tudo o que precisa. A construção robusta e o desempenho fiável fazem desta ferramenta a escolha perfeita tanto para os amadores como para os profissionais. Realize os seus trabalhos de corte de forma mais rápida e eficiente com o disco de corte BASIC 2em1.

Números do artigo

Referência 1B784884
EAN 9009012025286
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34427331
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.