text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discos de corte 300X3,5X20/25,4


A caraterística especial deste disco de corte para carris PREMIUM é o seu casquilho de redução integrado, que permite a sua utilização em máquinas com montagem de 20 mm e 25. 4 mm. Para além disso, é confortável na aplicação e, ao mesmo tempo, extremamente fácil de cortar e durável, mesmo em condições de aplicação extremas. Por conseguinte, é uma ferram

Referência 2D025914
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 30
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3.5
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 30
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 25.4
Adequado para madeira Não
Roda da taça Não
Tipo de partícula Corundum
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Outro
Disco de lamelas Não
Marca Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Descrição

A caraterística especial deste disco de corte para carris PREMIUM é o seu casquilho de redução integrado, que permite a sua utilização em máquinas com montagem de 20 mm e 25. 4 mm. Para além disso, é confortável na aplicação e, ao mesmo tempo, extremamente fácil de cortar e durável, mesmo em condições de aplicação extremas. Por conseguinte, é uma ferramenta ideal para o profissional experiente do sector ferroviário para um corte eficiente com a serra a gasolina.

Números do artigo

Referência 2D025914
EAN 9003173097175
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34517333
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.