text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Discos de corte 250X5X32


A Tyrolit vende uma vasta gama de ferramentas adaptadas a várias máquinas de retificação e passos de dentes. São adequadas para retificação a seco e a húmido para serras HSS, cromo-vanádio e stellite. Os produtos estão disponíveis com diferentes perfis de aresta, forma 1, 1F, 1C, em diâmetros que variam de 150 a 350 mm.

Referência 4I264862
Diâmetro do eixo (mm) 32
Diâmetro do disco (mm) 250
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 32
Diâmetro do disco (mm) 250
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Adequado para madeira Não
Adequado para pintura Não
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura média
Adequado para enchimento Não
Marca Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descrição

A Tyrolit vende uma vasta gama de ferramentas adaptadas a várias máquinas de retificação e passos de dentes. São adequadas para retificação a seco e a húmido para serras HSS, cromo-vanádio e stellite. Os produtos estão disponíveis com diferentes perfis de aresta, forma 1, 1F, 1C, em diâmetros que variam de 150 a 350 mm.

Números do artigo

Referência 4I264862
EAN 9003179012561
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 901256
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.