text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco tipo leque LONGLIFE C-TRIM dm 125 mm granulação 120 plano em aço inoxidável


O disco de lixa PREMIUM LONGLIFE C-TRIM é o especialista para lixar arestas. Isto é possível graças ao linho comprimido na extremidade do disco, o que garante uma elevada estabilidade. Uma caraterística especial deste disco: o tubo pode ser cortado muito facilmente, permitindo-lhe lixar em linho novo em qualquer altura. Assim, o C-TRIM é a ferramenta pe

Referência 2V269733
Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 12250
Diâmetro 125
Tipo Disco
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 12250
Diâmetro 125
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 120
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 120
Placa de suporte do material Plástico
Marca Tyrolit
Type Flap Disc

Descrição

O disco de lixa PREMIUM LONGLIFE C-TRIM é o especialista para lixar arestas. Isto é possível graças ao linho comprimido na extremidade do disco, o que garante uma elevada estabilidade. Uma caraterística especial deste disco: o tubo pode ser cortado muito facilmente, permitindo-lhe lixar em linho novo em qualquer altura. Assim, o C-TRIM é a ferramenta perfeita para os amantes da bricolage e para os profissionais que procuram um disco de flap durável e potente.

Números do artigo

Referência 2V269733
EAN 9003172013510
UBB 500647548444
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 34239198
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.