text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Tyrolit Disco quick 75


O disco PREMIUM SCM Quick-Change para a mini-rebarbadora angular facilita-lhe fundamentalmente o tratamento de superfície de uma grande variedade de peças de trabalho. Devido ao manuseamento fácil e à montagem mais rápida dos discos, o tempo de maquinação é reduzido muitas vezes. Como resultado, os melhores resultados de superfície podem ser alcançados no menor tempo possível e etapas inteiras de trabalho são poupadas. Isto é conseguido também através das mais elevadas taxas de remoção de material para reduzir a rugosidade da superfície, remover manchas, alisar superfícies e limpar e remover cordões de soldadura.

Objednací číslo 0V443288
Diâmetro 75
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Diâmetro 75
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 20
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Marca Tyrolit
Código pautal 68053000
Type Quick-Change Disc

Popis

O disco PREMIUM SCM Quick-Change para a mini-rebarbadora angular facilita-lhe fundamentalmente o tratamento de superfície de uma grande variedade de peças de trabalho. Devido ao manuseamento fácil e à montagem mais rápida dos discos, o tempo de maquinação é reduzido muitas vezes. Como resultado, os melhores resultados de superfície podem ser alcançados no menor tempo possível e etapas inteiras de trabalho são poupadas. Isto é conseguido também através das mais elevadas taxas de remoção de material para reduzir a rugosidade da superfície, remover manchas, alisar superfícies e limpar e remover cordões de soldadura.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V443288
EAN 9003171125511
UBB 500513884733
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 112551
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.