text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de lixa Tyrolit 367775 230 x 6,0 x 22,2


A mó STANDARD para aço é uma ferramenta potente para retificação de superfícies e arestas. Mesmo com baixa pressão, a mó é agressiva e confortável de manusear. Optimizado para uma fácil capacidade de corte, o disco de desbaste tem uma longa vida útil.

Referência T6229.230.622
Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 24
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 6
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 24
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

A mó STANDARD para aço é uma ferramenta potente para retificação de superfícies e arestas. Mesmo com baixa pressão, a mó é agressiva e confortável de manusear. Optimizado para uma fácil capacidade de corte, o disco de desbaste tem uma longa vida útil.

Números do artigo

Referência T6229.230.622
EAN 9003173677759
UBB 500503092982
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 367775
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.