text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de diamante 350X2,8X35/30/25,4


Materiais aplicáveis: o tipo TSS10 foi desenvolvido especialmente para a usinagem de clínqueres de aço recozido (p. ex., Stradalit). Detalhes: acompanham anéis redutores de 35–30 mm e 30–25,4 mm. As serras para mesa de corte da TYROLIT satisfazem as expectativas em função de excelente capacidade de corte e longa durabilidade.

Referência T6059.352.835
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 2.8
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 2.8
Diâmetro do disco (mm) 350
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Adequado para tijolo Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 35
Tipo de partícula Outro
Model C1

Descrição

Materiais aplicáveis: o tipo TSS10 foi desenvolvido especialmente para a usinagem de clínqueres de aço recozido (p. ex., Stradalit). Detalhes: acompanham anéis redutores de 35–30 mm e 30–25,4 mm. As serras para mesa de corte da TYROLIT satisfazem as expectativas em função de excelente capacidade de corte e longa durabilidade.

Números do artigo

Referência T6059.352.835
EAN 9003178942586
UBB 500503173253
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 894258
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.