text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de diamante 300X2,4X35/30/25,4


Materiais aplicáveis: pedra macia como mármore e pedra calcária. Detalhes: acompanham anéis redutores de 35–30 mm e 30–25,4 mm. As serras para mesa de corte da TYROLIT satisfazem as expectativas em função de excelente capacidade de corte e longa durabilidade.

Referência T6056.302.435
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 2.4
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 2.4
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Adequado para tijolo Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 35
Tipo de partícula Outro
Model C2

Descrição

Materiais aplicáveis: pedra macia como mármore e pedra calcária. Detalhes: acompanham anéis redutores de 35–30 mm e 30–25,4 mm. As serras para mesa de corte da TYROLIT satisfazem as expectativas em função de excelente capacidade de corte e longa durabilidade.

Números do artigo

Referência T6056.302.435
EAN 9003170056847
UBB 500503172750
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 5684
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.