text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de corte 350


Este disco de corte STANDARD é uma solução económica para o corte de carris com serras a gasolina ou eléctricas. Aplicável em condições extremas, combina a estabilidade e uma duração de vida muito boa com a capacidade de corte e as horas de trabalho reduzidas. Além disso, esta ferramenta pode ser utilizada em máquinas estacionárias potentes.

Referência 3I288751
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 4
Diâmetro do disco (mm) 350
Granulação 30
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 4
Diâmetro do disco (mm) 350
Granulação 30
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Este disco de corte STANDARD é uma solução económica para o corte de carris com serras a gasolina ou eléctricas. Aplicável em condições extremas, combina a estabilidade e uma duração de vida muito boa com a capacidade de corte e as horas de trabalho reduzidas. Além disso, esta ferramenta pode ser utilizada em máquinas estacionárias potentes.

Números do artigo

Referência 3I288751
EAN 9003170759359
UBB 500512719922
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 75935
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.