text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de corte 300


Os discos de corte de laboratório PREMIUM são perfeitamente adequados para o corte a seco de amostras de laboratório de aço e HSS em máquinas de corte estacionárias e máquinas automáticas de afiar serras. Os mais elevados valores de desempenho com um desgaste significativamente reduzido da ferramenta caracterizam este produto, que optimiza claramente os

Referência 1F847642
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 80
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 80
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Tipo de partícula Corundum
Adequado para utilização a seco Sim
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Os discos de corte de laboratório PREMIUM são perfeitamente adequados para o corte a seco de amostras de laboratório de aço e HSS em máquinas de corte estacionárias e máquinas automáticas de afiar serras. Os mais elevados valores de desempenho com um desgaste significativamente reduzido da ferramenta caracterizam este produto, que optimiza claramente os seus processos em termos de economia e eficiência.

Números do artigo

Referência 1F847642
EAN 9003170605724
UBB 500513975739
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 60572
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.