text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de corte 230X1,5X22,2


Utilize os discos de corte de laboratório PREMIUM da Tyrolit para evitar alterações estruturais, deformação da peça de trabalho ou fissuras ao cortar amostras no laboratório. Os discos de corte para laboratório são perfeitamente adequados para o corte a húmido de amostras de laboratório em vários tipos de aço e aço inoxidável, em corte transversal e em

Referência 4I250018
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.5
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 60
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.5
Diâmetro do disco (mm) 230
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Corundum
Adequado para utilização a seco Sim
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descrição

Utilize os discos de corte de laboratório PREMIUM da Tyrolit para evitar alterações estruturais, deformação da peça de trabalho ou fissuras ao cortar amostras no laboratório. Os discos de corte para laboratório são perfeitamente adequados para o corte a húmido de amostras de laboratório em vários tipos de aço e aço inoxidável, em corte transversal e em corte picado. Os mais elevados valores de desempenho com um desgaste de ferramenta significativamente reduzido caracterizam este produto, que optimiza claramente os seus processos em termos de economia e eficiência.

Números do artigo

Referência 4I250018
EAN 9003175996667
UBB 500572064979
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 599666
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.