text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de corte 200X1,0X22


As rodas flap PREMIUM A-P01 C X montadas no fuso, feitas de tecido de corindo, estão disponíveis em diferentes dimensões e tamanhos de eixo. O desgaste contínuo do abrasivo revestido, bem como a exposição constante de novos grãos abrasivos é assegurado, devido à disposição radial das abas. Como resultado, obtém-se um desempenho de retificação consistent

Referência 3P028432
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 200
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 200
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Granulação 126
Adequado para metal Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22
Tipo de partícula Outro
Marca TYROLIT
Model 1A1R

Descrição

As rodas flap PREMIUM A-P01 C X montadas no fuso, feitas de tecido de corindo, estão disponíveis em diferentes dimensões e tamanhos de eixo. O desgaste contínuo do abrasivo revestido, bem como a exposição constante de novos grãos abrasivos é assegurado, devido à disposição radial das abas. Como resultado, obtém-se um desempenho de retificação consistentemente melhorado. A elevada flexibilidade dos flaps garante uma excelente adaptabilidade a perfis irregulares e, devido à ventilação constante durante o processo de maquinação, a superfície de trabalho é apenas moderadamente aquecida. Enquanto as rodas flap com veio de 3 mm se caracterizam pelas suas dimensões excecionalmente pequenas, a versão de 6 mm representa a ferramenta abrasiva mais versátil deste grupo de produtos. A sua elevada durabilidade predestina-os para as mais diversas aplicações e materiais.

Números do artigo

Referência 3P028432
EAN 9003176679958
UBB 500572219599
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 667995
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.