text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco de corte 100


O disco de corte diamantado PREMIUM da Tyrolit oferece-lhe inúmeras vantagens na maquinação de ferramentas rotativas em carboneto de tungsténio. Graças ao inovador sistema de ligação, em combinação com a qualidade de grão adequada, é possível obter um desempenho de corte perfeito e uma vida útil máxima. O corte extremamente frio destas ferramentas produ

Referência 2E632649
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 100
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1
Diâmetro do disco (mm) 100
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Granulação 126
Adequado para metal Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 20
Tipo de partícula Outro
Marca Tyrolit
Model 1A1R
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte diamantado PREMIUM da Tyrolit oferece-lhe inúmeras vantagens na maquinação de ferramentas rotativas em carboneto de tungsténio. Graças ao inovador sistema de ligação, em combinação com a qualidade de grão adequada, é possível obter um desempenho de corte perfeito e uma vida útil máxima. O corte extremamente frio destas ferramentas produz os resultados mais precisos e uma óptima resistência ao desgaste, levando os seus processos de fabrico a um novo nível de desempenho.

Números do artigo

Referência 2E632649
EAN 9003171006605
UBB 500513975812
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 100660
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.