text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco abrasivo 115


O disco de desbaste PREMIUM 2em1 RONDELLER para rebarbadoras angulares é a ferramenta perfeita para um desbaste eficiente e suave para o material. Graças à sua geometria única e ao padrão de cavilhas, este disco é perfeito para utilização em superfícies curvas e garante um excelente transporte de aparas e sistemas de arrefecimento. Também se caracteriza

Referência 8N822665
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro 115
Tipo Disco
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro 115
Tipo Disco
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 24
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 24
Marca Tyrolit
Model 29RON
Type Grinding Disc

Descrição

O disco de desbaste PREMIUM 2em1 RONDELLER para rebarbadoras angulares é a ferramenta perfeita para um desbaste eficiente e suave para o material. Graças à sua geometria única e ao padrão de cavilhas, este disco é perfeito para utilização em superfícies curvas e garante um excelente transporte de aparas e sistemas de arrefecimento. Também se caracteriza por um trabalho ergonómico e sem vibrações, bem como por uma adaptação óptima à peça a trabalhar. Para poupar trabalho, a montagem é efectuada sem acessórios especiais, tais como discos de suporte e porcas de aperto.

Números do artigo

Referência 8N822665
EAN 9003170570046
UBB 500513900166
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 57004
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.