text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamond Cutting Saw Blade 40 Grit Premium C3 Form DCH-FC 7mm Segment 125 x 22.23 x 1.2mm


Vantagens: Excelente e rápido desempenho de corte graças ao sistema de auto-afiação feito de grão de diamante concentrado de alta qualidade numa ligação óptima. Núcleos de aço robustos e de alta qualidade garantem estabilidade e um funcionamento visivelmente suave. Máxima eficiência graças à máxima capacidade de corte e à maior vida útil.

Referência 7Q933917
Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.2
Diâmetro do disco (mm) 125
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.2
Diâmetro do disco (mm) 125
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Altura do segmento (mm) 7
Marca Tyrolit
Type Diamond Cutting Saw Blade

Descrição

Vantagens: Excelente e rápido desempenho de corte graças ao sistema de auto-afiação feito de grão de diamante concentrado de alta qualidade numa ligação óptima. Núcleos de aço robustos e de alta qualidade garantem estabilidade e um funcionamento visivelmente suave. Máxima eficiência graças à máxima capacidade de corte e à maior vida útil.

Números do artigo

Referência 7Q933917
UBB 500719676941
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 475793
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.