text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Diamond Cutting Saw Blade 30 Grit Coarse Premium C3W Form DCH-FC 180 x 22.23 x 1.9mm


Aplicações: Para trabalhar pedra calcária dura, blocos de betão, granito, gnaisse, pórfiro, lajes de pavimentação e quartzito. Adequado para todas as rebarbadoras angulares comunsVortez: Excelente e rápido desempenho de corte graças ao sistema de auto-afiação feito de grão de diamante concentrado de alta qualidade numa ligação óptima. Arestas de corte l

Referência 5G608403
Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.9
Diâmetro do disco (mm) 180
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.9
Diâmetro do disco (mm) 180
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Altura do segmento (mm) 7
Marca Tyrolit
Type Diamond Cutting Saw Blade

Descrição

Aplicações: Para trabalhar pedra calcária dura, blocos de betão, granito, gnaisse, pórfiro, lajes de pavimentação e quartzito. Adequado para todas as rebarbadoras angulares comunsVortez: Excelente e rápido desempenho de corte graças ao sistema de auto-afiação feito de grão de diamante concentrado de alta qualidade numa ligação óptima. Arestas de corte limpas graças à aresta de corte fechadaOs núcleos de aço robustos e de alta qualidade garantem estabilidade e um funcionamento visivelmente suave. Máxima eficiência graças à máxima capacidade de corte e à maior durabilidade.

Números do artigo

Referência 5G608403
UBB 500719677022
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 475797
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.