text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Deburring disc 178X4,0X22,23

Referência 7Z989688
Altura 4
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 4
Número máximo de rotações (1/min) 8600

Especificações

Altura 4
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 4
Número máximo de rotações (1/min) 8600
Diâmetro do disco (mm) 178
Granulação 24
Adequado para aço Sim
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Model 27
Type Grinding Disc

Descrição

A mó de alto rendimento PREMIUM LONGLIFE caracteriza-se pela sua excelente duração, especialmente para a retificação de faces e arestas. Nas espessuras de 7, 8 e 10 mm, a mó de desbaste LONGLIFE oferece uma estabilidade dimensional particularmente elevada para soldadura. Na espessura de 4 mm, é utilizada especialmente na construção de condutas e na maquinação de soldaduras em ângulo.

Números do artigo

Referência 7Z989688
EAN 9003172473116
UBB 500683348170
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34353705
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.