text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Curativo 50 x 25 x 200


As pedras de bancada Tyrolit afiam e limpam todas as mós de CBN e diamante e são utilizadas na produção e em aplicações de reafiação. As pedras são feitas de óxido de alumínio e estão disponíveis nos tamanhos de grão 120 - 600. Podem ser utilizadas em aplicações manuais e mecânicas.

Referência 7Q103798
Largura 50
Forma Retangular
Espessura (mm) 25
Comprimento (mm) 200
Material Aluminium oxide
Embalado por 1

Especificações

Largura 50
Forma Retangular
Espessura (mm) 25
Comprimento (mm) 200
Material Aluminium oxide
Granulação 240
Marca Tyrolit
Model 90AS
Type Rectangular Sharpening Stone

Descrição

As pedras de bancada Tyrolit afiam e limpam todas as mós de CBN e diamante e são utilizadas na produção e em aplicações de reafiação. As pedras são feitas de óxido de alumínio e estão disponíveis nos tamanhos de grão 120 - 600. Podem ser utilizadas em aplicações manuais e mecânicas.

Números do artigo

Referência 7Q103798
EAN 9003174642909
UBB 500683115918
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 464290
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.