text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Curativo 25 x 13 x 200


As pedras de bancada Tyrolit afiam e limpam todos os rebolos CBN e diamantados e são utilizadas na produção e em aplicações de reafiação. As pedras são feitas de óxido de alumínio e estão disponíveis nos tamanhos de grão 120 - 600. Podem ser utilizadas em aplicações manuais e mecânicas.

Referência 8Z410082
Largura 25
Forma Retangular
Espessura (mm) 13
Comprimento (mm) 200
Material Aluminium oxide
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 25
Forma Retangular
Espessura (mm) 13
Comprimento (mm) 200
Material Aluminium oxide
Granulação 240
Marca Tyrolit
Model 90AS
Type Rectangular Sharpening Stone

Descrição

As pedras de bancada Tyrolit afiam e limpam todos os rebolos CBN e diamantados e são utilizadas na produção e em aplicações de reafiação. As pedras são feitas de óxido de alumínio e estão disponíveis nos tamanhos de grão 120 - 600. Podem ser utilizadas em aplicações manuais e mecânicas.

Números do artigo

Referência 8Z410082
EAN 9003179327801
UBB 500683222599
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 932780
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.