text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Conjunto de limas rotativas PREMIUM*** DIN 8374 13


O conjunto de fresas de metal duro PREMIUM para a rectificadora reta é fabricado em máquinas de retificação automática CNC de última geração. Isto resulta em ferramentas de precisão eficientes em vários modelos, que fornecem todos os pré-requisitos para resultados óptimos. O perfil agressivo da fresa é particularmente longo e proporciona uma remoção máx

Referência 5V443933
Número de peças 5
Diâmetro de fresagem (mm) 6 - 12
Diâmetro da haste (mm) 6 - 6
Material de corte Outro
Marca Tyrolit
Embalado por 1

Especificações

Número de peças 5
Diâmetro de fresagem (mm) 6 - 12
Diâmetro da haste (mm) 6 - 6
Material de corte Outro
Marca Tyrolit
Type Carbide Burrs Set

Descrição

O conjunto de fresas de metal duro PREMIUM para a rectificadora reta é fabricado em máquinas de retificação automática CNC de última geração. Isto resulta em ferramentas de precisão eficientes em vários modelos, que fornecem todos os pré-requisitos para resultados óptimos. O perfil agressivo da fresa é particularmente longo e proporciona uma remoção máxima quando se trabalha em locais de difícil acesso. Devido a uma geometria especialmente desenvolvida das arestas de corte, esta ferramenta consegue manter sempre baixa a geração de calor, de modo a proteger a peça de trabalho e a fresa. O conjunto contém os cinco perfis de fresa mais populares, permitindo-lhe obter os melhores tempos de espera e a maior duração em quase todas as aplicações numa vasta gama de materiais.

Números do artigo

Referência 5V443933
EAN 9003170010580
UBB 500572240298
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 34022430
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.