text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Abrasive disc 115 K80


Esta ferramenta Tyrolit Fast Change (TFC) está disponível com suporte de papel grosso e de fibra fina. Em combinação com o óxido de alumínio e zircónio incorporado, isto significa máxima agressividade, bem como uma vida útil mais longa possível para o operador. Além disso, os refrigerantes activos garantem um acabamento fresco e limpo na peça de trabalh

Referência 7D040850
Diâmetro 115
Tipo Disco
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 115
Tipo Disco
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Granulação de acordo com CAMI 80
Marca Tyrolit
Type Quick-Change Disc

Descrição

Esta ferramenta Tyrolit Fast Change (TFC) está disponível com suporte de papel grosso e de fibra fina. Em combinação com o óxido de alumínio e zircónio incorporado, isto significa máxima agressividade, bem como uma vida útil mais longa possível para o operador. Além disso, os refrigerantes activos garantem um acabamento fresco e limpo na peça de trabalho. Graças a um fecho de velcro na parte de trás, estes discos de fixação de velcro podem ser substituídos rápida e facilmente - uma vantagem em qualquer oficina. Especialmente com o disco com suporte de fibra, é possível maquinar facilmente cordões de soldadura mais pequenos, bem como pontos de soldadura.

Números do artigo

Referência 7D040850
EAN 9003177061370
UBB 500572239712
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 706137
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.